金属 冷却のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
850件の「金属 冷却」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷却プレート」、「アイスプレート」、「空気冷却器」などの商品も取り扱っております。
圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
用途金属切削時の刃物冷却に。 各種電子機器(制御盤等)の冷却に。 ヒートシールの冷却に。 使用圧力(MPa) 0.3~0.7 適合流体 圧縮空気(エア)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用流体 空気 使用圧力(MPa) 0.2~0.5 接続口径 R1/4(PT1/4) 仕様 ニップル付 トラスコ品番 220-4029 質量(g) 78
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。 ノズル口径(Φmm) 2.0 ノズル長(mm) 400 吸着力(N) 150 エア入口 G 1/4 適合流体 空気・液体
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
材質 膨張黒鉛 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 210×297(A4サイズ) 質量(g) 90 耐熱温度(℃) 300(直火・電子レンジ不可)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


-40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。 廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。 環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。
成分 LPG(プロパン、ブタン)、無臭タイプ(可燃性) 仕様 圧力0.15MPa
1本(420mL)
3,498 税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。 適合流体 圧縮空気(エア) 使用圧力(MPa) 0.3~0.7
1個
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱 仕様 難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94) 厚さ(mm) 0.13 寸法(mm) 120×250 黒色(表面) 使用環境温度(℃) -25~120 使用環境湿度(%) 0~85 熱抵抗 (試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

カロレックスは、容器や装置等に巻きつけ、チューブ内部に液体または蒸気を通すことにより、加熱・冷却・保温ができる熱交換チューブです。比較的高い熱伝導率を持つ材質及びチューブの片面が。平らな半円型の構造のため、熱伝導率が非常に優れています。チューブは弾力性に富んでいるので、容器や装置に簡単に巻きつけることができます。カロレックスは、使用流体の供給口にどのようなノズルやニップルでできていても接続でき、また接続管として丸パイプの使用も可能です。カロレックスは、工場や研究室で安全かつ容易に取り扱え、特に爆発に対しても安全です。
用途船舶、パイプライン、ガラス製装置、磁器、瀬戸物、金属等の製品の加熱・冷却・保温。 使用方法 カロレックスは容器や装置の周囲に巻いて使用しますが、巻き方は要求に応じて、チューブの間隔をとりながらゆるく巻いても、密に巻いてもかまいません。もし、垂直な装置に巻きつける場合、流体は装置の下部から上部に向かって流れるように接続し、従って流出口上部になります。蒸気を使用する場合の流し方は流体の場合とは逆に装置の上部から下部に向かって流れるようにします。チューブの平らな面を丸い容器に取り付ける場合、耐熱性のある粘着テープを用いて、チューブを止めるようにします。もし、チューブを加熱のために用いる時は、目的の温度に達した後、巻き付けてあるチューブを少し伸ばしてください。 赤(みぞ付)
1巻(5m)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ 投込型 材質 ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm) Φ6 コイル口径の外径(mm) Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イチネンTASCO冷却型潤滑剤
仕様 錆ついて取れなくなったネジを冷却して外します!。 -43℃の冷却剤と潤滑剤のミックス効果 。 錆ついて取れなくなったネジとナットの間には錆がビッシリ!フリーズ&リリースをネジの中心部にスプレーすると、金属の冷却収縮が起こり、ネジとナットの隙間にヒビを入れます。そのヒビに潤滑剤が浸透し、しばらくすると錆ついたネジが取り外しやすくなります。 容量 480mL。 車、トラック、農業機械、建設機械、あらゆる現場でのメンテナンス、火が使えない現場での効率化、ネジや円筒状の部品全般で発生する錆や腐食に。 危険物 第4類第1石油類
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

フロン等の冷媒を使用しない。 駆動部がなくメンテナンスフリー。 コンパクトで取付簡単。 設置周囲温度max80℃。 盤内で熱交換された空気は自動排気。 温度調節タイプ(調整可能)には、サーモスタット、ソレノイドバルブが付属します。
仕様 圧縮空気供給口:NPT-1/4
1個
139,000 税込152,900
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。 使用圧力(MPa) 0.2~0.7 適合流体 圧縮空気(エア)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。 トラスコ品番 337-1468 質量(g) 490 能力 冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時) 温度(℃) (冷風)5 風量(L/min) (冷風)250
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

冷凍食品からお肉、お魚まで素早く解凍 食材をのせるだけで電気もガスも不要
材質 アルミニウム、エージータフ加工 板厚(mm) 4 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 300×185×15
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様 冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20 材質 プレート/アルミニウム 質量(kg) 約1.8 電源 AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属) プレート寸法(mm) 150×150 本体サイズ(mm) 150×150×72 アズワン品番 1-5951-31
1個
84,700 税込93,170
当日出荷

熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。 テープ幅(mm) 100 テープ長さ(m) 0.1 構造 熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性) 主な用途 電気・電子用 特性 熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非シリコーン系の放熱材のため、シロキサンガスが発生しません。 アクリル系放熱材で130℃耐熱性を実現しました。 圧縮された使用環境下でもオイルブリードアウトが起きにくいため、周辺部材に悪影響を与えにくくなりました。 低揮発性のため、光学部材への悪影響を与えにくくなりました。 難燃性UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845) 密着性に優れているため、接触熱抵抗を小さくします。 耐久性に優れ、長期使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱。 薄灰色/白色 テープ幅(mm) 100 規格 UL-94 V-0 テープ長さ(m) 0.1 耐熱温度(℃) 130 主な用途 電気・電子用 難燃性 UL-94 V-0 特性 難燃性、耐熱性、低揮発性、密着性、耐久性、電気絶縁、熱伝導性
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)